NO5732C24S3 空調服(R) 半袖ブルゾン(電設作業用) NO5732 空調服 58606862 NO5732C24S3 空調服(R) 半袖ブルゾン(電設作業用) NO5732 空調服 58606862 NO5732C24S3 空調服(R) 半袖ブルゾン(電設作業用) NO5732 空調服 58606862

空調服(R) 半袖ブルゾン(電設作業用) NO5732

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58606862 品番 NO5732C24S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

主に屋外作業員の、酷暑期の労働環境改善・熱中症対策を目的として株式会社関電工様と共同開発のもと誕生しました

セット内容服のみ サイズL ライトブルー 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 胸囲(cm)120 混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)◎面ファスナー 肩幅(cm)52 袖丈(cm)10 着丈(cm)66 裾廻り(cm)最大114
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする