日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
超硬ブローチリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58607026
品番
SX-6.0
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長l1(mm)
25
シャンク
ストレートシャンク
全長L(mm)
100
刃径(Φmm)
6
刃形
スパイラル
シャンク径d(Φmm)
6
刃先
5.7
シャンク径d1(Φmm)
6
首下長l2(mm)
65
切削送り(mm/rev)
0.15〜0.3
加工穴D(mm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。