日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
超硬ブローチリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58607053
品番
SX-9.0
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長l1(mm)
25
シャンク
ストレートシャンク
全長L(mm)
135
刃径(Φmm)
9
刃形
スパイラル
シャンク径d(Φmm)
10
刃先
7
シャンク径d1(Φmm)
10
首下長l2(mm)
90
切削送り(mm/rev)
0.15〜0.3
加工穴D(mm)
9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。