超硬ブローチリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58607071 品番 SX-11.0
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質超硬 刃長l1(mm)29 シャンクストレートシャンク 全長L(mm)155 刃径(Φmm)11 刃形スパイラル シャンク径d(Φmm)12 刃先7 シャンク径d1(Φmm)12 首下長l2(mm)105 切削送り(mm/rev)0.15〜0.3 加工穴D(mm)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする