日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
超硬ブローチリーマ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58607087
品番
SX-12.0
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長l1(mm)
29
シャンク
ストレートシャンク
全長L(mm)
160
刃径(Φmm)
12
刃形
スパイラル
シャンク径d(Φmm)
12
刃先
7
シャンク径d1(Φmm)
12
首下長l2(mm)
105
切削送り(mm/rev)
0.15〜0.3
加工穴D(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。