日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
超硬ブローチリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
16
注文コード
58607123
品番
SX-16.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長l1(mm)
30
シャンク
ストレートシャンク
全長L(mm)
185
刃径(Φmm)
16
刃形
スパイラル
シャンク径d(Φmm)
16
刃先
7
シャンク径d1(Φmm)
16
首下長l2(mm)
125
切削送り(mm/rev)
0.2〜0.3
加工穴D(mm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。