超硬ブローチリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)24 注文コード58607184 品番SX-24.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃径など24種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬 刃長l1(mm)33.5 シャンクストレートシャンク 全長L(mm)230 刃径(Φmm)24 刃形スパイラル シャンク径d(Φmm)25 刃先8 シャンク径d1(Φmm)25 首下長l2(mm)160 切削送り(mm/rev)0.2〜0.4 加工穴D(mm)24
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする