日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
超硬ブローチリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58607263
品番
MX-10.0
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
10
シャンク
テーパシャンク
刃長l1(mm)
29
全長L(mm)
165
材質
超硬
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
10
MT
1
刃先
7
首下長l2(mm)
99.5
切削送り(mm/rev)
0.15〜0.3