超硬ブローチリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58607324 品番 MX-16.0
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
加工穴D(mm)16 シャンクテーパシャンク 刃長l1(mm)30 全長L(mm)205 材質超硬 刃形スパイラル 刃径(Φmm)16 MT2 刃先7 首下長l2(mm)125 切削送り(mm/rev)0.2〜0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする