日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
超硬ブローチリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58607385
品番
MX-22.0
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
22
シャンク
テーパシャンク
刃長l1(mm)
33.5
全長L(mm)
230
材質
超硬
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
22
MT
2
刃先
8
首下長l2(mm)
150
切削送り(mm/rev)
0.2〜0.4