日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
超硬ブローチリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58607455
品番
MX-29.0
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
29
シャンク
テーパシャンク
刃長l1(mm)
39
全長L(mm)
260
材質
超硬
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
29
MT
3
刃先
8
首下長l2(mm)
161
切削送り(mm/rev)
0.2〜0.4