日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
超硬ブローチリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58607464
品番
MX-30.0
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
30
シャンク
テーパシャンク
刃長l1(mm)
39
全長L(mm)
260
材質
超硬
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
30
MT
3
刃先
8
首下長l2(mm)
161
切削送り(mm/rev)
0.2〜0.4