日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
超硬ブローチリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58607482
品番
MX-32.0
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
32
シャンク
テーパシャンク
刃長l1(mm)
39
全長L(mm)
300
材質
超硬
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
32
MT
3
刃先
9
首下長l2(mm)
201
切削送り(mm/rev)
0.2〜0.6