超硬ブローチリーマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58607613 品番 MX-45.0
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は92,980円となります。
参考基準価格(税別)¥85,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
加工穴D(mm)45 シャンクテーパシャンク 刃長l1(mm)49 全長L(mm)335 材質超硬 刃形スパイラル 刃径(Φmm)45 MT4 刃先10.3 首下長l2(mm)211 切削送り(mm/rev)0.2〜0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする