日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
超硬ブローチリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58607631
品番
MX-47.0
参考基準価格(税別)
¥102,800
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
47
シャンク
テーパシャンク
刃長l1(mm)
51
全長L(mm)
340
材質
超硬
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
47
MT
4
刃先
10.3
首下長l2(mm)
216
切削送り(mm/rev)
0.3〜0.6