超硬ブローチリーマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58607665 品番 MX-50.0
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
加工穴D(mm)50 シャンクテーパシャンク 刃長l1(mm)56 全長L(mm)385 材質超硬 刃形スパイラル 刃径(Φmm)50 MT4 刃先10.3 首下長l2(mm)261 切削送り(mm/rev)0.3〜0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする