シンドー
シンドーの 陳列・ディスプレイ用品
シンドーの 販売トレー・バスケット
シンドーの バスケット・かご
プリート スタンドD 高セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58608168
品番
DS512-25-NA ナチュラル
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂バスケットシリーズ【プリート】ナチュラルな質感はそのままに。水や洗剤で洗える抗菌バスケット。フレームのデザインと、バスケットの色で雰囲気が異なります。フレームとスノコは分離します。
材質
本体:スチールにカチオン電着塗装 スノコ:ポリプロピレン抗菌仕様
寸法(mm)
375(360)×250(外径 内径 高さ)
寸法
丸型バスケット:Φ375×H65