日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
タフカットスキルリーマ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
刃先
6.8
注文コード
58608453
品番
SRS-10.0
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃先
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
材質
特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
刃長l1(mm)
30
シャンク
ストレートシャンク
全長L(mm)
150
刃径(Φmm)
10
刃形
スパイラル
シャンク径d(Φmm)
10
刃先
6.8
首下長l2(mm)
100
切削送り(mm/rev)
0.15〜0.3
加工穴D(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。