PVCブーツ ドット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58608649 品番 JKP-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

水玉柄のカジュアルデザイン。雨の日も晴れやかに♪
一体成形で水もれしにくい。
(PVCで作っていますので、ゴム長靴のようにひび割れしにくいです。)

用途
雨の日のお出かけ・通勤
ガーデニング・園芸
アウトドア・レジャー
洗車や足もとが濡れたり汚れる作業など
サイズL 材質(本体)PVC サイズ(cm)24.5〜25 高さ(cm)約32(Mサイズ) 靴タイプブーツ
注意
※【使用上の注意】
※・油で汚れている場所での使用は避けてください。
※・釘など鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをする場合がありますのでご注意ください。
※・汚れが付着した場合は、ぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。
※ 洗剤を使用する場合は中性洗剤を使用してください。
※・干す場合は、直射日光を避けて、風通しの良い日陰に干してください。
※・直射日光のあたる場所での保管や、折り曲げて状態での保管は、靴の変形や本体を劣化させる場合がありますので避けてください。
※・ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により本体が劣化するおそれがあります。
※・靴底に雪、または小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※・足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷などの原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれが生じたときはただちに、ご使用をお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする