画像準備中

ハーネスオプション 作業用ベルト(フルハーネス用) HAB型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58608667 品番HAB-BL-LL
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。工具吊りとして使用できる他、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしズレを防ぎます。

材質バックル:アルミ合金(軽量タイプ) 長さ(mm)胴ベルト:1400 寸法(mm)胴ベルト50 ブラック系、バックル:シルバー 質量(g)約210 種類胴ベルト型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする