※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

69272 プロテクガード ニトリルゴム化学防護手袋 日本製紙クレシア 58608701 69272 プロテクガード ニトリルゴム化学防護手袋 日本製紙クレシア 58608701 69272 プロテクガード ニトリルゴム化学防護手袋 日本製紙クレシア 58608701

プロテクガード ニトリルゴム化学防護手袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 58608701 品番 69272
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋
低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護
高い強度と伸縮性
内面処理により装着がスムーズ
指先エンボス加工でつかみやすい
独自の梱包技術で1枚ずつ取り出しやすい
食品衛生法規格試適合
RoHS指令適合
ラテックスフリー
パウダーフリー

用途
薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に
各種器具の取扱いに、メンテナンス作業に
食品製造、調理作業に
試験、分析作業に
部品の組み立てや、ピッキング作業に
グリス、オイルなど油を用いた作業に
材質ニトリルゴム 長さ(mm)230 厚さ(mm)手のひら:0.12、指先:0.16 全長(mm)230 サイズM 入数(枚)100 規格JIS T 8116準拠 / 食品衛生法試験適合 機能耐透過性、耐浸透性 手の平幅(cm)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし エンボス加工指先エンボス
関連資料:(1.18MB)
注意
※化学防護手袋の選択、使用等については、厚生労働省基発0112第6号及び、皮膚障害等防止用の保護具の選定マニュアルに従ってください。
※本製品は化学物質などから使用者の手を保護するためのものです。本来の用途以外には使用しないでください。
※対応可能な薬品・溶剤等は限られます。ご使用の前に手袋の耐薬品性に関する情報を参照した上で使用可否を確認してください。
※本製品はあらゆる用途において完全な保護を保証するものではありません。
※常温の環境下でご使用ください。常温で気体であり、人体に致命的な毒性がある物質の取扱いには使用できません。
※着用前にサイズが合っていることを確認し、傷や変形等の外観上破損がないか、空気を吹き込む等により穴あきがないことを確認してください。
※刃物や先が尖ったもので傷つけないように注意してください。手袋皮膜の亀裂により薬品・溶剤が浸透したり透過が早まる恐れがあります。
※本製品はニトリルゴムを使用しています。体質によっては発疹、かゆみ、かぶれ等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※本製品は未滅菌です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする