画像準備中

タフカットスキルリーマ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)7.5 注文コード58608706 品番SRS-7.5F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は刃径・刃先など61種類から選べます 他の種類を見る
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理 刃長l1(mm)25 シャンクストレートシャンク 全長L(mm)125 刃径(Φmm)7.5 刃形スパイラル シャンク径d(Φmm)8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする