未来工業
未来工業の 両面テープ
未来工業の 両面テープ一般用途用
モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
58608737
品番
T-1H
参考基準価格(税別)
¥55,250
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
適合
プラモール:1号、テンコープロテクタ:1号、ジャンボモール:ML-12J
幅(mm)
14
厚さ(mm)
0.8
タイプ
剥がせるタイプ
長さ(m)
10
入数
1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません