日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
タフカットスキルリーマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
刃先
0.6
注文コード
58608751
品番
SRS-10.0F
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃先
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
材質
特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
刃長l1(mm)
30
シャンク
ストレートシャンク
全長L(mm)
150
刃径(Φmm)
10
刃形
スパイラル
内径d(Φmm)
4.5
シャンク径d(Φmm)
10
刃先
0.6
首下長l2(mm)
100
下穴取代(Φmm)
0.1〜0.6
切削送り(mm/rev)
0.1〜0.3
加工穴D(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。