日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
タフカットスキルリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
7.5
注文コード
58608986
品番
SRM-7.5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃先・全長L
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
材質
特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
刃長l1(mm)
25
シャンク
テーパシャンク
刃径(Φmm)
7.5
刃形
スパイラル
MT
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。