日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
タフカットスキルリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58611007
品番
SRM-72.0F
参考基準価格(税別)
¥228,900
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
シャンク
テーパシャンク
刃長l1(mm)
65
全長L(mm)
400
刃径(Φmm)
72
材質
特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
刃形
スパイラル
MT
5