日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
タフカットスキルリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58611086
品番
SRM-80.0F
参考基準価格(税別)
¥289,800
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
80
シャンク
テーパシャンク
刃長l1(mm)
65
全長L(mm)
400
刃径(Φmm)
80
材質
特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
刃形
スパイラル
内径d(Φmm)
55
MT
5
刃先
1.5
首下長l2(mm)
244
下穴取代(Φmm)
0.2〜2.0
切削送り(mm/rev)
0.25〜0.6