画像準備中

タフカットスキルリーマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58611226 品番 SRM-94.0F
参考基準価格(税別)¥387,700 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
シャンクテーパシャンク 刃長l1(mm)65 全長L(mm)400 刃径(Φmm)94 材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理 刃形スパイラル MT5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする