ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの ファイル
ビュートンの フラットファイル
レポートパンチファイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58611641
品番
RPF-A4-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
スリムタイプの2穴PPファイル
色
クリヤー
サイズ
A4
穴数
2穴
収納枚数(枚)
適正:100