CDノート COLORS OF PEANUTS A5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 58611677 品番 CDP11MA
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

CDノートの使い心地、書き心地はそのままによりカラフルに、より楽しく!
コレクションしやすいサイズ展開
記入量と携帯性のバランスが良く、趣味のノートとして定番のA5サイズ、コンパクトで携帯に
便利なA6サイズ、手のひらに収まるA7サイズなど、小型のアイテムを中心に取り揃えました。
選ぶのが愉しくなるデザイン展開
サイズごとにデザインのテイストを変えて選ぶのが楽しくなるラインナップにしました。
飾り罫の中にキャラクターを紛れ込ませるなど、遊び心満載です。
本文デザインにもこだわり、罫線上にスヌーピーやきょうだいたちが登場します。

マーブルス 規格A5判 寸法(幅W×高さH)(mm)本文:148×210 枚数30 7mm罫×25行 通し罫 イラスト入 デザインマーブルス 製本糸綴じ 色(表紙)シェルピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする