日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
BT40 スリムチャック(標準)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58611822
品番
BT40-SK10-200
参考基準価格(税別)
¥39,380
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
27.5
寸法C1(mm)
39
寸法L(mm)
200
寸法l(mm)
73
寸法l1(mm)
168
質量(kg)
1.8