曜日別特売
PPPA4 プロジェクトペーパー PEANUTS 日本ノート 58611826

PPPA4 プロジェクトペーパー PEANUTS 日本ノート 58611826
PPPA4 プロジェクトペーパー PEANUTS 日本ノート 58611826
PPPA4 プロジェクトペーパー PEANUTS 日本ノート 58611826
PPPA4 プロジェクトペーパー PEANUTS 日本ノート 58611826
PPPA4 プロジェクトペーパー PEANUTS 日本ノート 58611826
PPPA4 プロジェクトペーパー PEANUTS 日本ノート 58611826

プロジェクトペーパー PEANUTS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズA4判
規格A4判
内容量1冊注文コード58611826品番PPPA4
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

サイズごとに異なるイラストテーマをもったデザイン = 選ぶのが愉しくなる
【サイズ展開】
定番人気のA4を中心にバランスのある5サイズ(A4・B5・A5・A6・A7)
【表紙】
『Project Paper』と相性◎のかわいいモノトーンPEANUTSイラスト
【本文】
『 Project Paper』と同じ薄いブルー罫線(白黒コピーには写りにくい)
使いやすい5ミリ方眼罫(かわいいイラスト入り)
1枚ずつペリッと剥がしやすく使いやすい

サイズA4判規格A4判寸法(幅W×高さH)(mm)本文:210×297枚数505mm方眼罫(イラスト入り)製本天のりクロス巻き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする