日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
BT40 スリムチャック(標準)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58611831
品番
BT40-SK10-250
参考基準価格(税別)
¥41,470
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
27.5
寸法C1(mm)
39
寸法L(mm)
250
寸法l(mm)
73
寸法l1(mm)
218
質量(kg)
2.1