日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
BT40 スリムチャック(標準)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58611847
品番
BT40-SK13-200
参考基準価格(税別)
¥41,250
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
33
寸法C1(mm)
40
寸法L(mm)
200
寸法l(mm)
88
寸法l1(mm)
168
質量(kg)
2.0