プロジェクトペーパー PEANUTS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 58611869 品番 PPPA7
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

サイズごとに異なるイラストテーマをもったデザイン = 選ぶのが愉しくなる
【サイズ展開】
定番人気のA4を中心にバランスのある5サイズ(A4・B5・A5・A6・A7)
【表紙】
『Project Paper』と相性◎のかわいいモノトーンPEANUTSイラスト
【本文】
『 Project Paper』と同じ薄いブルー罫線(白黒コピーには写りにくい)
使いやすい5ミリ方眼罫(かわいいイラスト入り)
1枚ずつペリッと剥がしやすく使いやすい

サイズA7変形 規格A7変形 寸法(幅W×高さH)(mm)本文:75×105 枚数50 5mm方眼罫(イラスト入り) 製本天のりクロス巻き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする