日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
BT50 スリムチャック(標準)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58611883
品番
BT50-SK10-200
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
27.5
寸法C1(mm)
36
寸法L(mm)
200
寸法l(mm)
75
寸法l1(mm)
151
質量(kg)
4.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。