日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
Tree's 5冊パック セミB5 7mm罫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58611896
品番
UTR3AX5
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スタンダードノートシリーズ「Tree’s」
カラーを楽しむ、いつものノート。シンプルかつ実用的なデザイン
仕様
5色アソート
寸法(mm)
179×252
サイズ
セミB5
罫
A罫
罫幅(mm)
7