日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
BT50 スリムチャック(標準)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58611996
品番
BT50-SK16-250
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
40
寸法C1(mm)
52
寸法L(mm)
250
寸法l(mm)
90
寸法l1(mm)
207
質量(kg)
6.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。