クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
アナログ温湿度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58612167
品番
CR-380W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
直径300mmの大型アナログ温湿度計です。
快適温度・湿度の範囲を遠くからでもわかりやすい色で表現しています。
熱中症対策や冬場の乾燥対策に利用できます。
用途
室内での温湿度管理、夏場の熱中症対策、冬場の乾燥や感染症対策
材質
本体ケース:PS、フロント:ガラス
電源
不要
本体質量(g)
約630
温度精度
±2℃(-10〜40℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×41×300
設置方法
壁掛け
測定温度範囲(℃)
ー30〜50
湿度精度
±5%RH (常温、35〜85%RH)
湿度範囲(%)
測定:0〜100
注意
※屋内専用です。屋外では使用できません。
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。
※快適に感じる温度・湿度には個人差があります。健康管理の目安としてお使いください。
※背面に壁掛け用の穴が付いています。ガラスを使用していますので、使用時は適切に壁掛け穴等に固定してください。