※装着画像
エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
58612185
品番
590-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ニトリル(NBR)
厚さ(mm)
【指先】0.20【掌】0.18
色
ブラック
サイズ
M
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
50
機能
フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、ひし形特殊エンボス滑止加工
全長(cm)
23以上
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
滑り止め効果
あり(全面)
粉有無
パウダーフリー
食品衛生法
適合
関連資料:
商品単品チラシ(1.32MB)