※装着画像

590-LL ニトリルロック エブノ 58612210 590-LL ニトリルロック エブノ 58612210

ニトリルロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード58612210 品番590-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質ニトリル(NBR) 厚さ(mm)【指先】0.20【掌】0.18 ブラック サイズLL タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)50 機能フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、ひし形特殊エンボス滑止加工 全長(cm)23以上 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11.5 滑り止め効果あり(全面) 粉有無パウダーフリー 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする