日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
BT15 スリムチャック(標準)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58612242
品番
BT15BR-SK10-40
参考基準価格(税別)
¥36,960
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
40
寸法l(mm)
26
寸法l1(mm)
26
寸法C(mm)
27.5
寸法C1(mm)
27.5
質量(kg)
0.14