日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58612285
品番
BT30-SK10-90P
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
27.5
寸法C1(mm)
27.5
寸法L(mm)
90
寸法l(mm)
65
寸法l1(mm)
65
質量(kg)
1.0