日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58612312
品番
BT30-SK13-75P
参考基準価格(税別)
¥44,440
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
33
寸法C1(mm)
33
寸法L(mm)
75
寸法l(mm)
50
寸法l1(mm)
50
質量(kg)
1.1