ハンディファンカラー呼吸ライト付 Y53 幅65×奥行50×高さ138

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58612377 品番 C1000768
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小さなお子さんとのお出かけがもっと楽しくなる、クリアで可愛いハンディファンが登場!まるでアクセサリーのような透明感と、丸みのあるデザインが魅力です。コンパクトで、付属のカラビナでバッグやベビーカーに簡単に取り付けられるから、両手がふさがっていても安心。1200mAhのバッテリーは2時間で充電が完了し、最大約6時間の連続使用が可能。どんなシーンでもあなたとお子さんに優しい風を届けます。おしゃれで機能的なこのファンで、これからの季節を快適に、そしてもっと楽しく過ごしましょう!

用途持ち歩けるキラキラ!クリアで可愛いLEDライト付きファンで、ママもキッズも笑顔に。 付属品USBケーブル ピンク 最大出力(W)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×50×138 バッテリー1200mA 充電時間(時間)2 動作電流/電圧(V):強(9)、中(7)、弱(5) 使用時間(時間)強(約1.5〜2)、中(約3)、弱(約6)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする