折り畳み式扇風機1200mAh N21 幅65×奥行123×高さ20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58612465 品番 C1000777
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

パステルカラーと可愛いデザインが大好きなあなたにぴったり!丸みのあるフォルムとクリアな羽根が特徴の、おしゃれな折りたたみハンディファンが登場。小さなバッグにもすっぽり収まるから、毎日のお出かけがもっと軽やかに。5段階の風量調整ができるので、そよ風のような優しい涼しさから、しっかりとした送風まで、シーンに合わせて快適さを選べます。1200mAhのバッテリーは2時間以上の充電で、最大約5.5時間の使用が可能。パステルカラーで彩られたこのファンで、暑い日も可愛く、快適に過ごしませんか?

用途パステルで彩る、私だけの涼しさ。クリアな羽根が可愛い、折りたたみハンディファン。 付属品USBケーブル、ストラップ ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×123×20 入力(電圧/電流)DC5V=1A バッテリー電圧(V)3.7 風量調整5段階 充電時間(時間)2以上 バッテリー容量(mAh)1200 使用時間(時間)約2〜5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする