アイスミスト卓上加湿ファン C88 幅110×奥行110×高さ132

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58612569 品番 C1000700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

夏のデスクまわりを快適&おしゃれに!涼しい風だけでなく、ミストでしっとり潤いもプラスできる卓上扇風機です。風量は3段階調整でき、ミストは最大50ml/時でしっかり加湿。水タンクは350mlで給水の手間も少なく、USB充電式でオフィスやおうちのどこでも使えます。やさしい1段階のライト機能付きで、ナイトタイムの癒しにも◎。可愛さと実用性を兼ね備えた、暑がりで乾燥が気になる方のための新定番アイテムです。

用途風+ミスト+ライトで癒しのひととき。デスクが快適空間に早変わり! 付属品USBケーブル イエロー 電圧DC5V/2A 電力(W)2〜6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×132 電流(mA)680〜1380 風量調整3段階 充電時間(時間)約3 水タンク容量(mL)350 噴霧量(mL/h)30〜50(ミスト機能)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする