BT40 高速回転用スリムチャック(ストレート型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58612626 品番 BT40-SK25-75P
参考基準価格(税別)¥50,930 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法C(mm)55 寸法C1(mm)55 寸法L(mm)75 寸法l(mm)47 寸法l1(mm)47 質量(kg)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする