荷物が多くなりがちなアウトドアやキャンプでも頼れる折りたたみ式キャリーカート。使用時サイズは幅520×奥行460×高さ935mmで、大容量の荷物にも対応可能。耐荷重は最大55kgまで対応しており、重たいギアもしっかり運べます。8輪仕様で安定感があり、特に後輪には6輪構造を採用しているため、階段や段差のある道もスムーズに移動可能。蓋付きなので荷物を守りながら、ちょっとした椅子代わりにも。使わないときは折りたたんでコンパクト(幅455×奥行115×高さ450mm)に収納でき、車載にも便利です。