折り畳みキャリーカート 55L 9001 (折り畳みサイズ)幅425×奥行87×高さ432

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58612718 品番 C1000719
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

荷物が多くなりがちなアウトドアやキャンプでも頼れる折りたたみ式キャリーカート。使用時サイズは幅495×奥行505×高さ1150mmで、大容量の荷物にも対応可能。耐荷重は最大40kgまで対応しており、重たいギアもしっかり運べます。8輪仕様で安定感があり、特に後輪には6輪構造を採用しているため、階段や段差のある道もスムーズに移動可能。蓋付きなので荷物を守りながら、ちょっとした椅子代わりにも。使わないときは折りたたんでコンパクト(幅425×奥行87×高さ432mm)に収納でき、車載にも便利です。

用途耐荷重40kg&階段も登れる!折りたたみ式キャリーで荷物運びも座るのもこれ1台 パープル 耐荷重(kg)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳みサイズ)425×87×432 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×505×1150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする